FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK330TR-150 K330TR-150 CAVO COAX TRISHIELD 7MM ECA 1 - K330TR-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo coassiale accoppiato - no
Cavo coassiale a 2 anime (twinax) - no
Diametro del conduttore interno - 1 mm
Materiale del conduttore interno - Altro
Superficie conduttore interno - Ramato
Confezione
1 M
EAN
8050162332107
Codice prodotto
FTEK330TR-150
Cod. produttore
K330TR-150
Produttore
FTE
Cavo coassiale accoppiato:
no
Cavo coassiale a 2 anime (twinax):
no
Diametro del conduttore interno:
1 mm
Materiale del conduttore interno:
Altro
Superficie conduttore interno:
Ramato
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno:
0.12 mm
Materiale del conduttore esterno:
Alluminio
Superficie conduttore esterno:
Lucido
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Dielettrico:
PE cellulare
Numero strati di schermatura:
3
Armatura:
Senza
Con protezione contro i roditori:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Bianco
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Diametro esterno circa:
7.06 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
140 mm
Terreno:
no
Tipo approvato di installazione interrata:
Tubo per installazione a terra e interrato
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Peso:
41 kg/km


