pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK200EE3 K200EE3 CAVO COAX 6,8MM PVC ECA 300MT. - K200EE3

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK200EE3 K200EE3 CAVO COAX 6,8MM PVC ECA 300MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore esterno - 0.12 mm

  • Diametro del conduttore interno - 1 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Numero strati di schermatura - 2

Confezione

  • 300 M

EAN

8055271130057

Codice prodotto

FTEK200EE3

Cod. produttore

K200EE3

Produttore

FTE

Diametro del conduttore esterno:

0.12 mm

Diametro del conduttore interno:

1 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero strati di schermatura:

2

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Colore del rivestimento:

Bianco

Peso:

37 kg/km

Materiale del conduttore interno:

Ferro

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Terreno:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Lucido

Dielettrico:

PE cellulare

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

136 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Cavo coassiale accoppiato:

no

Cavo coassiale a 2 anime (twinax):

no

Armatura:

Senza

Con protezione contro i roditori:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo per installazione a terra e interrato

K200EE3 CAVO COAX 6 8MM PVC ECA 300MT. Cavo coassiale