pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA35-5G HYDRA35-5G ANTENNA 21ELEM. BANDA UHF G15 - HYDRA35-5G

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA35-5G HYDRA35-5G ANTENNA 21ELEM. BANDA UHF G15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Antenna TV

  • Zona del canale - 21...48

  • Guadagno max. - 15 dB

  • Lunghezza - 0.875 m

  • Numero di bande di frequenze - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138220

Codice prodotto

FTEHYDRA35-5G

Cod. produttore

HYDRA35-5G

Produttore

FTE

Tipologia:

Antenna TV

Zona del canale:

21...48

Guadagno max.:

15 dB

Lunghezza:

0.875 m

Numero di bande di frequenze:

1

Omnidirezionale:

no

Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 21 elementi e guadagno di 15 dBi, rapporto A/D di 24 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.