pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI314 HDMI314 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 3 MT. - HDMI314

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI314 HDMI314 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 3 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443580749

Codice prodotto

FTEHDMI314

Cod. produttore

HDMI314

Produttore

FTE

Cavo 3 m con conduttori da 30 AWG e diametro esterno 7,3 mm. Questi tipi di cavo sono testati per poter trasmettere video a 1080p ed oltre, supportando il video 3D e la risoluzione 4K fino ad una distanza di 7,5 m. In accordo con i test ufficiali si cataloga i cavi HDMI con lunghezza superiore ai 7,5 m come Standard HDMI anche se questi cavi offrono caratteristiche superiori. Questi cavi possono anche supportare la trasmissione di un flusso dati Ethernet. Caratteristiche tecniche: - Versione HDMI 2.0; - Massima risoluzione: Ultra HD 4K; - Supporta 3D e HDCP; - Colore cavo: nero; - Tipo cavo: lineare; - Tecnologia: passivo; - Guaina cavo: PVC; - Schermatura: calza + foglio; - Materiale conduttori: rame puro; - Finitura contatto: dorato; Connettori HDMI 19pin tipo A