pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI1514 HDMI1514 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 15 MT. - HDMI1514

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI1514 HDMI1514 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 15 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443600102

Codice prodotto

FTEHDMI1514

Cod. produttore

HDMI1514

Produttore

FTE

Cavo 15 m con conduttori da 25 AWG e diametro esterno 8 mm. Questi tipi di cavo sono testati per poter trasmettere video a 1080p ed oltre, supportando il video 3D e la risoluzione 4K fino ad una distanza di 7,5 m. In accordo con i test ufficiali si cataloga i cavi HDMI con lunghezza superiore ai 7,5 m come Standard HDMI anche se questi cavi offrono caratteristiche superiori. Questi cavi possono anche supportare la trasmissione di un flusso dati Ethernet. Caratteristiche tecniche: - Versione HDMI 2.0; - Massima risoluzione: Ultra HD 4K; - Supporta 3D e HDCP; - Colore cavo: nero; - Tipo cavo: lineare; - Tecnologia: passivo; - Guaina cavo: PVC; - Schermatura: calza + foglio; - Materiale conduttori: rame puro; - Finitura contatto: dorato; Connettori HDMI 19 pin tipo A