pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T10 FOSM8T10 CAVO 8 FO TIGHT 4 CONN 2 LATI 1 - FOSM8T10

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T10 FOSM8T10 CAVO 8 FO TIGHT 4 CONN 2 LATI 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Numero di fibre per ogni filo - 1

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Con alette bloccacavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131511

Codice prodotto

FTEFOSM8T10

Cod. produttore

FOSM8T10

Produttore

FTE

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Numero di fibre per ogni filo:

1

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Con alette bloccacavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

15 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

300 kN

Terreno:

no

Insufflabile:

no

Peso:

5.25 kg/km

FOSM8T10 CAVO 8 FO TIGHT 4 CONN 2 LATI 1