FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8A FOSM8A CAVO 8FO SM 9/125 250OM LSZH ARMA - FOSM8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo - 1
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Con alette bloccacavo - no
Confezione
1000 M
EAN
8055271131474
Codice prodotto
FTEFOSM8A
Cod. produttore
FOSM8A
Produttore
FTE
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo:
1
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Con alette bloccacavo:
no
Con protezione contro i roditori:
sì
Armatura:
Filo
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
55 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1000 kN
Terreno:
sì
Insufflabile:
no
Peso:
75 kg/km