FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8-3 FOSM8-3 CAVO 8FO SM 9/125 250OM LSZH 300 - FOSM8-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Altro
Numero di fibre per ogni filo - 1
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Con alette bloccacavo - no
Confezione
300 M
EAN
8055271136127
Codice prodotto
FTEFOSM8-3
Cod. produttore
FOSM8-3
Produttore
FTE
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
1
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Con alette bloccacavo:
no
Con protezione contro i roditori:
sì
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Bianco
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
300 kN
Terreno:
no
Insufflabile:
no