FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT FHQT CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 6,8 - FHQT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di collegamento - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Connettori e adattatori
EAN
8436018446899
Codice prodotto
FTEFHQT
Cod. produttore
FHQT
Produttore
FTE
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no


