pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFBVW FBVW CONNETTORE TV-IEC FEMMINA AD ANGOLO - FBVW

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFBVW FBVW CONNETTORE TV-IEC FEMMINA AD ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - IEC

  • Tipologia - Connettore

  • Esecuzione del contatto - Femmina (female)

  • Tipo di cavo - Altro

  • Connettore angolare - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8436545305416

Codice prodotto

FTEFBVW

Cod. produttore

FBVW

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

IEC

Tipologia:

Connettore

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Tipo di cavo:

Altro

Connettore angolare:

sì

Tipo di collegamento:

Vite

Montaggio isolato:

no

FBVW CONNETTORE TV-IEC FEMMINA AD ANGOLO Connettore coassiale