pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET420 ET420 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -20DB TV/S - ET420

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET420 ET420 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -20DB TV/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 21.5 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162330943

Codice prodotto

FTEET420

Cod. produttore

ET420

Produttore

FTE

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

21.5 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Connettore F

Max. attenuazione di passaggio:

3 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

ET420 Derivatore Front. 4 Vie -20dB TV/SAT