FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET415 ET415 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -15DB TV/S - ET415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 16.5 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8050162330936
Codice prodotto
FTEET415
Cod. produttore
ET415
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
16.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
5.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
ET415 Derivatore Front. 4 Vie -15dB TV/SAT


