pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ4 EQ4 DIVISORE A 4 VIE CON PASS. CC - EQ4

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ4 EQ4 DIVISORE A 4 VIE CON PASS. CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Distributore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 70 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 12 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436018447919

Codice prodotto

FTEEQ4

Cod. produttore

EQ4

Produttore

FTE

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Distributore

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

70 dB

Max. attenuazione di passaggio:

12 dB

Numero di derivazioni:

0

Numero di uscite:

4

Adatto per alimentazione remota:

no

Divisori blindati induttivi in classe A norma EN 50083-2 da 5 a 2400 MHz a 4 vie. Grazie alle loro dimensioni ridotte ed i connettori frontali, consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Connettoti F ad alta qualità.

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S