pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCCAP ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100 - ECA5EUCCAP

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCCAP ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.205 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Senza

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8055271133119

Codice prodotto

FTEECA5EUCCAP

Cod. produttore

ECA5EUCCAP

Produttore

FTE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.205 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Senza

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Materiale del conduttore:

Alluminio

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

24

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Tipo approvato di installazione interrata:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Ramato

Specifica isolamento fili:

Altro

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

21 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

21 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

42 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...75 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...50 °C

Valore NPV:

69 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

sì

Adatto come cavo di segnalazione:

no

Tipo di cavo:

U/UTP

Doppio:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Filo di continuità:

no

Resistenza d'onda:

100 Ohm

Con protezione contro i roditori:

no

ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100 Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni