FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFR125 CFR125 CONNETTORE F RAPIDO VITE CAVO 6,8 - CFR125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipologia - Connettore
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di cavo - Altro
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
50 PZ
EAN
8436018441405
Codice prodotto
FTECFR125
Cod. produttore
CFR125
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Tipologia:
Connettore
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Connettore angolare:
no
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Montaggio isolato:
no
CFR125 CONNETTORE F RAPIDO VITE CAVO 6,8 Connettore coassiale


