pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC6 CFC6 CONNETTORE COMPRESSIONE CAVO 6,8MM - CFC6

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC6 CFC6 CONNETTORE COMPRESSIONE CAVO 6,8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - F

  • Connettore angolare - no

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Connettori a compressione F

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8436023594912

Codice prodotto

FTECFC6

Cod. produttore

CFC6

Produttore

FTE

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

F

Connettore angolare:

no

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Connettori a compressione F

Tipo di cavo:

Altro

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

CFC6 CONNETTORE COMPRESSIONE CAVO 6 8MM Connettore coassiale