pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC58 CFC58 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 5MM - CFC58

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC58 CFC58 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - F

  • Connettore angolare - no

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Connettori a compressione F

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8436023594929

Codice prodotto

FTECFC58

Cod. produttore

CFC58

Produttore

FTE

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

F

Connettore angolare:

no

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Connettori a compressione F

Tipo di cavo:

Altro

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Connetore a compressione per cavo da 5mm. Punti di forza: Garantisce l'assoluta affidabilità della connessione, con un sistema che mantiene inalterate le caratteristiche del cavo