FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC11 CFC11 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 11M - CFC11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipologia - Connettore
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di cavo - Altro
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
15 PZ
EAN
8436049492353
Codice prodotto
FTECFC11
Cod. produttore
CFC11
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Tipologia:
Connettore
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Connettore angolare:
no
Tipo di collegamento:
Connettori a compressione F
Montaggio isolato:
no
Connetore a compressione per cavo da 10mm K403W. Punti di forza: Garantisce l'assoluta affidabilità della connessione, con un sistema che mantiene inalterate le caratteristiche del cavo.


