FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF47 CF47 CONNETTORE F VITE CAVO 7,5MM - CF47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di collegamento - Raccordo a vite
Confezione
25 PZ
EAN
8436018441399
Codice prodotto
FTECF47
Cod. produttore
CF47
Produttore
FTE
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
CF47 CONNETTORE F VITE CAVO 7,5MM Connettore coassiale


