FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF125-100 CF125 CONNETTORE F VITE CAVO 6,8 MM 100P - CF125-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di collegamento - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8436545304006
Codice prodotto
FTECF125-100
Cod. produttore
CF125-100
Produttore
FTE
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
CF125 CONNETTORE F VITE CAVO 6 8 MM 100P Connettore coassiale


