FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA10-SCU BSCA10-SCU BRETELLA SC/APC-SC/UPC 10MT L - BSCA10-SCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 10 m
Numero di fibre - 1
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332275
Codice prodotto
FTEBSCA10-SCU
Cod. produttore
BSCA10-SCU
Produttore
FTE
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
1
Colore del rivestimento:
Bianco
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Simplex
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no