pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA010 BSCA010 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 10MT - BSCA010

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA010 BSCA010 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Numero di fibre - 1

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131092

Codice prodotto

FTEBSCA010

Cod. produttore

BSCA010

Produttore

FTE

Tipo di fibra:

Singlemode

Numero di fibre:

1

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Tipo di cavo:

Simplex

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Connessione versione APC 1:

Connessione versione APC 2:

Colore del rivestimento:

Blu

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

BSCA010 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 10MT Patch cord fibra ottica