pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA005 BSCA005 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 5MT. - BSCA005

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA005 BSCA005 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 5MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 5 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131085

Codice prodotto

FTEBSCA005

Cod. produttore

BSCA005

Produttore

FTE

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Simplex

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

BSCA005 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 5MT. Patch cord fibra ottica