pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG59C BNCRG59C CONNETTORE CRIMPARE BNC CAVO RG - BNCRG59C

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG59C BNCRG59C CONNETTORE CRIMPARE BNC CAVO RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - BNC

  • Connettore angolare - no

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Crimpato/saldato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8436023598095

Codice prodotto

FTEBNCRG59C

Cod. produttore

BNCRG59C

Produttore

FTE

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

BNC

Connettore angolare:

no

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Crimpato/saldato

Tipo di cavo:

RG 59

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

BNCRG59C CONNETTORE CRIMPARE BNC CAVO RG Connettore coassiale