pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG58V BNCRG58V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG58 - BNCRG58V

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG58V BNCRG58V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - BNC

  • Connettore angolare - no

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8436023598088

Codice prodotto

FTEBNCRG58V

Cod. produttore

BNCRG58V

Produttore

FTE

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

BNC

Connettore angolare:

no

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Tipo di cavo:

RG 58

Impedenza:

50 Ohm

Montaggio isolato:

no

BNCRG58V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG58 Connettore coassiale