FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEATPRACK-140 ATPRACK-140 ATTACCO PALO 100/140MM RACKI - ATPRACK-140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332640
Codice prodotto
FTEATPRACK-140
Cod. produttore
ATPRACK-140
Produttore
FTE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
ATTACCO PALO 100 140MM RACKI. zioni atmosferiche difficili. La struttura saldata assicura solidita e affidabilita nel tempo. PUNTI DI FORZA ? Grado di protezione IP55 ? Completi di ventole con interruttore on/off ? Armadi progettati per un montaggio facile e sicuro ? Porta frontale con 2 serrature impermeabili ? Retro con fori di montaggio ? Materiale in lamiera zincataPUNTI DI FORZA ? Supportano fino a 24/48 fibre ottiche. ? Grado di Protezione IP66 ? Facile installazione ? Fornito con Barra DIN per supporto apparati attivi


