pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT820 AT820 DERIVATORE A 8 VIE A -20 DB - AT820

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT820 AT820 DERIVATORE A 8 VIE A -20 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 21.5 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 5 dB

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8436018446820

Codice prodotto

FTEAT820

Cod. produttore

AT820

Produttore

FTE

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

21.5 dB

Max. attenuazione di passaggio:

5 dB

Numero di derivazioni:

8

Numero di uscite:

1

Adatto per alimentazione remota:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 20 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità