pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT816 AT816 DERIVATORE A 8 VIE A -16 DB - AT816

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT816 AT816 DERIVATORE A 8 VIE A -16 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 8

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 17.5 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015269189825

Codice prodotto

FTEAT816

Cod. produttore

AT816

Produttore

FTE

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

8

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

17.5 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Connettore F

Max. attenuazione di passaggio:

6 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 16 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S