pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT420 AT420 DERIVATORE A 4 VIE A -20 DB - AT420

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT420 AT420 DERIVATORE A 4 VIE A -20 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 21.5 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015269189788

Codice prodotto

FTEAT420

Cod. produttore

AT420

Produttore

FTE

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

21.5 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Connettore F

Max. attenuazione di passaggio:

2 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio di tipica di 4 dB e quattro uscite in derivazione con attenuazione di 20 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S