pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT415 AT415 DERIVATORE A 4 VIE A -15 DB - AT415

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT415 AT415 DERIVATORE A 4 VIE A -15 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 16.5 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 4 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436018440590

Codice prodotto

FTEAT415

Cod. produttore

AT415

Produttore

FTE

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

16.5 dB

Max. attenuazione di passaggio:

4 dB

Numero di derivazioni:

4

Numero di uscite:

1

Adatto per alimentazione remota:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio di tipica di 4 dB e quattro uscite in derivazione con attenuazione di 15 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S