pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT210 AT210 DERIVATORE A 2 VIE A -10 DB - AT210

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT210 AT210 DERIVATORE A 2 VIE A -10 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 11.5 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 3.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436018440521

Codice prodotto

FTEAT210

Cod. produttore

AT210

Produttore

FTE

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

11.5 dB

Max. attenuazione di passaggio:

3.5 dB

Numero di derivazioni:

2

Numero di uscite:

1

Adatto per alimentazione remota:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e due uscite in derivazione con attenuazione di 10 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S