pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS8 AS8 DIVISORE 8 VIE CON PASSAGGIO CC - AS8

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS8 AS8 DIVISORE 8 VIE CON PASSAGGIO CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Distributore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 15.5 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 17 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Divisori e derivatori TV-SAT

EAN

8436018440453

Codice prodotto

FTEAS8

Cod. produttore

AS8

Produttore

FTE

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Distributore

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

15.5 dB

Max. attenuazione di passaggio:

17 dB

Numero di derivazioni:

0

Numero di uscite:

8

Adatto per alimentazione remota:

no

Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad otto uscite con attenuazione tipica di 16 dB. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità.