pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS4 AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGGIO CC - AS4

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS4 AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGGIO CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Distributore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di passaggio - 11.5 dB

  • Numero di derivazioni - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436018440422

Codice prodotto

FTEAS4

Cod. produttore

AS4

Produttore

FTE

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Distributore

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di passaggio:

11.5 dB

Numero di derivazioni:

0

Numero di uscite:

4

Adatto per alimentazione remota:

no

Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad quattro uscite con attenuazione tipica di 8 dB.Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S