pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE708 708 SUPP.90 A PALO D.40X1.5 L42 RINF. - 708

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE708 708 SUPP.90 A PALO D.40X1.5 L42 RINF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Supporto da parete

  • Diametro del palo - 40...40 mm

  • Distanza riferita a - Parete

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359000921

Codice prodotto

FTE708

Cod. produttore

708

Produttore

FTE

Tipologia:

Supporto da parete

Diametro del palo:

40...40 mm

Distanza riferita a:

Parete

Materiale:

Acciaio

Supporto a 90° L 50 a palo e muro con rinforzo L50

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S