pagina iniziale
in esaurimento

FRONIUS - FNU4.210.063.001 FRONIUS PRIMO 5.0-1 LIGHT - 4.210.063.001

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.210.063.001 FRONIUS PRIMO 5.0-1 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione MPP - 80...800 V

  • Numero di tracker mpp - 2

  • Adatto per impiego all'esterno -

  • potenza nominale in uscita AC - 5000...0 W

  • Corrente d'ingresso massima DC - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947197436

Codice prodotto

FNU4.210.063.001

Cod. produttore

4.210.063.001

Produttore

FNU

Tensione MPP:

80...800 V

Numero di tracker mpp:

2

Adatto per impiego all'esterno:

potenza nominale in uscita AC:

5000...0 W

Corrente d'ingresso massima DC:

12 A

Rendimento euro:

97.1 %

Con data logger:

Con trasformatore:

no

Display:

Standard

Ethernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Wireless:

no

Peso:

21.5 kg

Larghezza:

431 mm

Altezza:

645 mm

Profondità:

204 mm

Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21;V1 - FRONIUS modello PRIMO 5.0-1, VERSIONE LIGHT (senza monitoraggio Datamanager a bordo), per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integrauna protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 2+2 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 240-800 V,massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente in ingresso lato DC 12 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 18 A, potenza nominale in corrente alternata 5000 W, massima corrente in uscita 21,7 A, tensione di uscita 230 V c.a. (180V-270V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 5%, grado di efficienza massima 97,8%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 52,6 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.