SCHNEIDER ELECTRIC - Pulsante giallo Ø22 - filoghiera, ad impulso - 1NO - XB4BA51
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110118384
Codice prodotto
TEXB4BA51
Cod. produttore
XB4BA51
Produttore
SNRXB4BA51
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
No
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
No
Tattile:
Sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
Sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC