FRER SRL - FRESSHMAX060X60 SHUNT 60A/60MV SH - SSHMAX060X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 60 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8034120368292
Codice prodotto
FRESSHMAX060X60
Cod. produttore
SSHMAX060X60
Produttore
FRE
Corrente primaria:
60 A
Tensione secondaria:
60 mV
Derivatori per corrente continua


