FRER SRL - FREQ96R3H100ECQHU QUBO96H 3XROG.D100 ETH+2OUT AUX 80÷260V - Q96R3H100ECQHU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 10...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002244899
Codice prodotto
FREQ96R3H100ECQHU
Cod. produttore
Q96R3H100ECQHU
Produttore
FRE
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
10...480 V
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Misurazione armonica:
sì
Larghezza:
96 mm
Tipo di montaggio:
Incasso
Altezza:
96 mm
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Tarato:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Corrente nominale (In):
25000 A
Corrente massima (Imax):
30000 A
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no