pagina iniziale

FRER SRL - FREQ96R3H100ECQH QUBO96H 3XROG.D100 ETH AUX 80÷260V - Q96R3H100ECQH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ96R3H100ECQH QUBO96H 3XROG.D100 ETH AUX 80÷260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 10...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000840864

Codice prodotto

FREQ96R3H100ECQH

Cod. produttore

Q96R3H100ECQH

Produttore

FRE

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

10...480 V

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misurazione armonica:

sì

Larghezza:

96 mm

Tipo di montaggio:

Incasso

Altezza:

96 mm

Potenza apparente:

sì

Fattore di potenza:

sì

Angolo di fase (cos phi):

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

sì

Uscita d'impulso:

Senza

Corrente nominale (In):

25000 A

Corrente massima (Imax):

30000 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Analizzatore multifunzione con 3 bobine ROGOWSKI Il gruppo è composto da un analizzatore multifunzione con 3 bobine di Rogowski, l’ingresso dell’analizzatore non necessita di integratori esterni. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per l’acquisizione di tutte le più importanti misure, comprese potenze ed energie sia rese che assorbite. La connessione è semplificata grazie ai connettori RJ45. Il sistema risulta adatto per retrofit in impianti già avviati e per impieghi di laboratorio, ma anche un’ ottima soluzione di monitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti.