FRER SRL - FREQ96P3H005MCQ2U QUBO96H RS485 2AL/PUL AUX230VCA - Q96P3H005MCQ2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di misura
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipo di montaggio - Incasso
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079604000
Codice prodotto
FREQ96P3H005MCQ2U
Cod. produttore
Q96P3H005MCQ2U
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipo di montaggio:
Incasso
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Misurazione armonica:
sì
Potenza apparente:
sì
Wattmetro:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Tarato:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
10...480 V
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm