pagina iniziale

FRER SRL - FREQ72P3H005XCQ2U QUBO72H 2ALL/IMP. AUX.230VAC - Q72P3H005XCQ2U

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ72P3H005XCQ2U QUBO72H 2ALL/IMP. AUX.230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 10...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000671055

Codice prodotto

FREQ72P3H005XCQ2U

Cod. produttore

Q72P3H005XCQ2U

Produttore

FRE

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

10...480 V

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misurazione armonica:

sì

Larghezza:

72 mm

Tipo di montaggio:

Incasso

Altezza:

72 mm

Potenza apparente:

sì

Fattore di potenza:

sì

Angolo di fase (cos phi):

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Analizzatore di rete Trifase, Isolato, con lettura THD Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione QUBO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva.