pagina iniziale

FRER SRL - FREQ52D3H063X4C2U NANO63H+TA63A +2ALL/IMP AUX230V - Q52D3H063X4C2U

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREQ52D3H063X4C2U NANO63H+TA63A +2ALL/IMP AUX230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 40...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078904767

Codice prodotto

FREQ52D3H063X4C2U

Cod. produttore

Q52D3H063X4C2U

Produttore

FRE

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

40...400 V

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misurazione armonica:

sì

Larghezza:

54 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

66 mm

Potenza apparente:

sì

Fattore di potenza:

sì

Angolo di fase (cos phi):

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Corrente nominale (In):

63 A

Corrente massima (Imax):

75 A

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Analizzatore Trifase con TA miniaturizzato, Isolato, con lettura THD Analizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione NANO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Per ridurre costi e tempi di cablaggio sono state introdotte, a fianco della versione con ingresso da TA, 4 versioni con ingresso diretto 63A, 125A, 160A e 250A mediante TA triplo miniaturizzato in dotazione che, grazie alle dimensioni contenute e alla compatibilità con gli interassi degli interruttori modulari, può essere montato anche in condizione di spazio estremamente ridotto. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva, o del collegamento con i moduli Uscite Analogiche.