FRER SRL - FREQ52D3H063M4CHO NANO63H+TA63A RS485+ALL AUX80÷260V - Q52D3H063M4CHO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 40...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768521788
Codice prodotto
FREQ52D3H063M4CHO
Cod. produttore
Q52D3H063M4CHO
Produttore
FRE
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
40...400 V
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Misurazione armonica:
sì
Larghezza:
54 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Altezza:
66 mm
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Tarato:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Corrente nominale (In):
63 A
Corrente massima (Imax):
75 A
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
sì