pagina iniziale

FRER SRL - FREF96MVX010XSD VDC 96X96 90° 0-10V - F96MVX010XSD

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF96MVX010XSD VDC 96X96 90° 0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...10 V

  • Tipologia - Incasso

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000454597

Codice prodotto

FREF96MVX010XSD

Cod. produttore

F96MVX010XSD

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...10 V

Tipologia:

Incasso

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.01 W

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90° - 96x96