pagina iniziale

FRER SRL - FREF96MAX250X60 ADC 96X96 90° 250A/60MV - F96MAX250X60

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF96MAX250X60 ADC 96X96 90° 250A/60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...60 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Incasso

  • Valore finale nominale della scala - 250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070724233

Codice prodotto

FREF96MAX250X60

Cod. produttore

F96MAX250X60

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...60 A

Collegamento del convertitore:

no

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Incasso

Valore finale nominale della scala:

250 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.5 W

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Numero moduli DIN:

0

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

Amperometro analogico per corrente continua con scala 90° - 96x96