pagina iniziale

FRER SRL - FREF96EVX538XCO VAC 96X96 90° 0-500V TV 380/100V - F96EVX538XCO

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF96EVX538XCO VAC 96X96 90° 0-500V TV 380/100V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...100 V

  • Tipologia - Incasso

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Ferro dolce

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768702545

Codice prodotto

FREF96EVX538XCO

Cod. produttore

F96EVX538XCO

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...100 V

Tipologia:

Incasso

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.5 W

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96