pagina iniziale

FRER SRL - FREF96EVX060XSD VAC 96X96 90° 0-60V - F96EVX060XSD

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF96EVX060XSD VAC 96X96 90° 0-60V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...60 V

  • Tipologia - Incasso

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Ferro dolce

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075123925

Codice prodotto

FREF96EVX060XSD

Cod. produttore

F96EVX060XSD

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...60 V

Tipologia:

Incasso

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1 W

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96