pagina iniziale

FRER SRL - FREF72MVX010ZSD VDC 72X72 90° ±10V - F72MVX010ZSD

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72MVX010ZSD VDC 72X72 90° ±10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -10...10 V

  • Tipologia - Incasso

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000021539

Codice prodotto

FREF72MVX010ZSD

Cod. produttore

F72MVX010ZSD

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

-10...10 V

Tipologia:

Incasso

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.01 W

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90°- 72x72