pagina iniziale

FRER SRL - FREF72MMA020XSD ADC 72X72 90° 0-20MA - F72MMA020XSD

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72MMA020XSD ADC 72X72 90° 0-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...20 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Incasso

  • Valore finale nominale della scala - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001620403

Codice prodotto

FREF72MMA020XSD

Cod. produttore

F72MMA020XSD

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...20 A

Collegamento del convertitore:

no

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Incasso

Valore finale nominale della scala:

20 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.5 W

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Numero moduli DIN:

0

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

Milliamperometro analogico per corrente continua con scala 90° - 72x72