FRER SRL - FREF72MAX150X60 ADC 72X72 90° 150A/60MV - F72MAX150X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...60 A
Collegamento del convertitore - no
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Incasso
Valore finale nominale della scala - 150 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449071898285
Codice prodotto
FREF72MAX150X60
Cod. produttore
F72MAX150X60
Produttore
FRE
Intervallo di misura:
0...60 A
Collegamento del convertitore:
no
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Incasso
Valore finale nominale della scala:
150 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
0.5 W
Scala di sovracorrente:
no
Sistema di misura:
Bobina mobile
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Numero moduli DIN:
0
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no